› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Serratura con chiave tipo B per interruttori modulari Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066595R1
Cod. Produttore 1SDA066595R1
Cod. EAN 8015644005054

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave tipo B a
  • Funzione: Blocco chiave in posizione aperta
  • Applicazione: Per interruttore XT1
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo chiave: Ritiro solo in posizione aperta
  • Compatibilità: Ronis Equal Fellow B
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II
  • Uso: Accessorio per sicurezza

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un blocco a chiave per interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per il modello XT1. Si tratta di un accessorio meccanico di bloccaggio che consente di gestire la posizione della chiave in modo sicuro, con due stati distinti: chiave bloccata e chiave sbloccata. Questo sistema di blocco è fondamentale per garantire la sicurezza nelle operazioni di manovra degli interruttori, prevenendo manomissioni o azionamenti accidentali. Il blocco a chiave è composto da un corpo meccanico robusto e una chiave di tipo B, progettata per l’uso esclusivo con gli interruttori Tmax XT1. La coppia di serraggio raccomandata per il fissaggio è di 1.1 Nm, assicurando un montaggio stabile e affidabile. Le immagini tecniche mostrano chiaramente il meccanismo di inserimento e bloccaggio della chiave, evidenziando la facilità di installazione e l’ergonomia del design. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e preciso degli interruttori, migliorando la gestione delle operazioni di manutenzione e protezione degli impianti. La combinazione di materiali resistenti e design funzionale assicura una lunga durata e un’elevata affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW B IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Serratura con chiave tipo B per interruttori modulari Tmax XT1