› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Serratura chiave aperta KLC-S per interruttori elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073785R1
Cod. Produttore 1SDA073785R1
Cod. EAN 8015644777180

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave aperto N.20007 E1.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Compatibilità: Interruttori E1.2
  • Funzione: Blocca più interruttori
  • Norme CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC - E1.2 - XT7M, progettato come accessorio meccanico per garantire la sicurezza e il controllo nell’utilizzo di apparecchiature elettriche. Questo dispositivo consente il bloccaggio meccanico in apertura, assicurando che il circuito rimanga in stato aperto durante le operazioni di manutenzione o intervento, evitando chiusure accidentali. Realizzato con materiali robusti e componenti di alta qualità, il blocco a chiave è facile da installare e compatibile con la gamma SACE Emax 2 - Tmax XT, offrendo affidabilità e protezione nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20007 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS E1.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Serratura chiave aperta KLC-S per interruttori elettrici professionali