› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

SERRATURA A CHIAVE N850

Cod. Rexel LE001766
Cod. Produttore 001766
Cod. EAN 3245060017668

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: N850
  • Tipo serratura: Chiave
  • Uso: Arresto emergenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: serratura a chiave per cassette per arresto di emergenza

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Altro

SERRATURA A CHIAVE N850