› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Serrabarre 80x32 per collegamento conduttori circolari e a nastro impianti elettrici

Cod. Rexel T5SBR1020
Cod. Produttore SBR1020
Cod. EAN 8053685372834

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore piastra: 5 mm
  • Dimensioni A: 107 mm
  • Dimensioni B: 59 mm
  • Dimensioni C: 34 mm
  • Dimensioni E: 82 mm
  • Ø vite: 8.5 mm - M8
  • Serie: SBR 80x32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serrabarre T5SBR1020 è un componente essenziale per il collegamento di conduttori circolari, di settore e a nastro. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile, questa serrabarre è adatta per applicazioni in cui è richiesta una protezione robusta e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo, rendendola ideale per impianti elettrici di vario tipo. La sua forma compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la capacità di supportare diversi tipi di collegamento la rende una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. La T5SBR1020 è la soluzione perfetta per garantire la massima efficienza e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

80 mm²

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore di settore

larghezza della sbarra collettrice

80 ... 32 mm

spessore della sbarra collettrice

5 ... 20 mm

Serrabarre 80x32 per collegamento conduttori circolari e a nastro impianti elettrici