› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Serrabarre 63x63 per collegamenti elettrici sicuri, compatibile barre piene e flex, uso industriale e commerciale

Cod. Rexel T5SBQ1015
Cod. Produttore SBQ1015
Cod. EAN 8053685372766

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore piastre: 5 mm
  • Dimensioni A-B: 90x90 mm
  • Dimensioni C-E: 65x65 mm
  • Diametro fori: 8.5 mm - M8
  • Coppia serraggio: 10 Nm
  • Spessore max serrabile: 20 mm
  • Serie: SBQ 63x63

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SERRABARRE X BARRE PIENE E FLEX 63X è un componente essenziale per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Questo dispositivo è progettato per essere compatibile con vari tipi di conduttori, inclusi conduttori circolari e di settore, rendendolo estremamente versatile per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il serrabarre offre una robustezza e una durata eccezionali, assicurando che i collegamenti rimangano stabili nel tempo. Con un design che facilita l'installazione, questo serrabarre è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e duratura. La sua capacità di adattarsi a diverse configurazioni di cablaggio lo rende una scelta perfetta per professionisti e tecnici elettrici. Scegliere il SERRABARRE X BARRE PIENE E FLEX 63X significa investire in sicurezza e prestazioni elevate per i vostri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

63 mm²

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore di settore

larghezza della sbarra collettrice

63 ... 63 mm

spessore della sbarra collettrice

5 ... 20 mm

Serrabarre 63x63 per collegamenti elettrici sicuri, compatibile barre piene e flex, uso industriale e commerciale