› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Serrabarre 50x50 per barre piene e flessibili collegamenti elettrici sicuri industriale

Cod. Rexel T5SBQ1010
Cod. Produttore SBQ1010
Cod. EAN 8053685372759

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore piastra: 5 mm
  • Dimensioni A x B: 77 x 77 mm
  • Dimensioni C x E: 52 x 52 mm
  • Diametro foro: 8.5 mm - M8
  • Coppia serraggio: 10 Nm
  • Spessore max serrabile: 20 mm
  • Serie: SBQ 50x50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serrabarre T5SBQ1010 è un componente essenziale per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per l'uso con barre piene e flessibili, questa serrabarre offre un'eccellente versatilità, essendo adatta anche per collegamenti di conduttori circolari e a nastro. Realizzata con materiali di alta qualità, la T5SBQ1010 garantisce una robustezza che resiste all'usura nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ottimizzata facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e senza problemi. Con un design che promuove la sicurezza e l'affidabilità, questa serrabarre è la scelta perfetta per professionisti e tecnici che richiedono il massimo dalle loro attrezzature elettriche.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

50 mm²

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore di settore

larghezza della sbarra collettrice

50 ... 50 mm

spessore della sbarra collettrice

5 ... 20 mm

Serrabarre 50x50 per barre piene e flessibili collegamenti elettrici sicuri industriale