› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Serrabarre 30x30 per collegamenti sicuri barre piene e flessibili impianti elettrici

Cod. Rexel T5SBQ1000
Cod. Produttore SBQ1000
Cod. EAN 8053685372735

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore piastre: 5 mm
  • Spessore max serraggio: 20 mm
  • Vite: M6, Ø 6.5 mm
  • Coppia serraggio: 10 Nm
  • Dimensioni A x B: 53 x 53 mm
  • Dimensioni C x E: 32 x 32 mm
  • Serie: SBQ 30x30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il serrabarre T5SBQ1000 è un dispositivo versatile progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile di barre piene e flessibili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo serrabarre è adatto per collegamenti di conduttori circolari, di settore e a nastro, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una resistenza ottimale e una durata nel tempo, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. La compatibilità con diverse tipologie di connessione elettrica lo rende un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Questo serrabarre combina funzionalità e affidabilità, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

30 mm²

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore di settore

larghezza della sbarra collettrice

30 ... 30 mm

spessore della sbarra collettrice

5 ... 20 mm

Serrabarre 30x30 per collegamenti sicuri barre piene e flessibili impianti elettrici