› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Tastiera touch 5" nera con RFID, 1 ingresso/uscita, RS485, 125x85mm

Cod. Rexel CMVEDO5TPR
Cod. Produttore VEDO5TPR
Cod. EAN 8023903413847

Informazioni principali

  • Display: 5"
  • Touchscreen: Si
  • Lettore prossimità: Integrato
  • Ingressi: 1 programmabile
  • Uscite: 1
  • Alimentazione: 10-24 VDC
  • Dimensioni: 154x103x17 mm
  • Serie: VEDO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tastiera touch screen Safe Touch per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie VEDO tramite software semplice ed intuitivo. Il dispositivo e costituito da uno schermo LCD da 5'' e lettore di prossimita integrato. E' Inoltre equipaggiato con 1 ingresso, liberamente programmabile come NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, ed 1 uscita. Dimensioni 125x85mm, sporgenza da parete 10mm ed Assorbimento 2W.
Serie Vedo - Tastiera touch 5" nera con RFID, 1 ingresso/uscita, RS485, 125x85mm