› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Tastiera LCD soft-touch standard, 2 ingressi, 4 tasti funzione configurabili, 137x127x24mm

Cod. Rexel CMVEDOKP
Cod. Produttore VEDOKP
Cod. EAN 8023903394313

Informazioni principali

  • Tipo display: LCD alfanumerico
  • Tipo tastiera: Soft-touch
  • Tasti configurabili: 4
  • Ingressi programmabili: 2
  • Anti-manomissione: Si
  • Alimentazione: 10÷15 VDC
  • Dimensioni (LxAxP): 137x127x24 mm
  • Serie: Vedo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili, - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo e inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Monocromo

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP40

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Serie Vedo - Tastiera LCD soft-touch standard, 2 ingressi, 4 tasti funzione configurabili, 137x127x24mm