› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti

Serie Vedo - Scheda comunicazione Wi-Fi innesto, gestione remota, aggiornamento firmware, web server integrato

Cod. Rexel CMVEDOWIFI
Cod. Produttore VEDOWIFI
Cod. EAN 8023903443370

Informazioni principali

  • Assorbimento max: 100 mA
  • Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Gestione email: Sì
  • Gestione remota: Sì
  • Server web integrato: Sì
  • Altezza: 38 mm
  • Larghezza: 82 mm
  • Serie: Vedo

Descrizione del prodotto

24Scheda di espansione ad innesto per la comunicazione wireless delle centrali della serie Vedo. Permette l'interazione da remoto per la gestione e l'aggiornamento firmware della centrale, delle tastiere, dei lettori di prossimit? e dei moduli di ingresso/uscita. Server web integrato. Descrizione del produttore: Scheda di espansione ad innesto per la comunicazione wireless delle centrali della serie Vedo. Permette l'interazione da remoto per la gestione e l'aggiornamento firmware della centrale, delle tastiere, dei lettori di prossimita e dei moduli di ingresso/uscita. Server web integrato.
Serie Vedo - Scheda comunicazione Wi-Fi innesto, gestione remota, aggiornamento firmware, web server integrato