› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Scheda comunicatore GSM plug-in, chiamate/SMS/email, connessione Cloud, EN50131 grado 2

Cod. Rexel CMVEDOGSM
Cod. Produttore VEDOGSM
Cod. EAN 8023903292787

Informazioni principali

  • Tipo modulo: GSM plug-in
  • Tecnologia: 2G
  • Consumo stand-by: 10 mA
  • Consumo trasmissione: 60 mA
  • Gestione chiamate GSM: Si
  • Gestione SMS/MMS: Si
  • Gestione email: Si
  • Serie: Vedo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di espansione comunicatore GSM plug-in per centrali serie Vedo. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131.

Caratteristiche tecniche

percorso radio alternativo (GSM)

numero max. di ingressi

1

trasmissione vocale (AWAG)

Serie Vedo - Scheda comunicatore GSM plug-in, chiamate/SMS/email, connessione Cloud, EN50131 grado 2