› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Scheda comunicatore 4G plug-in, chiamate/SMS/email, connessione Cloud, 2 antenne incluse, EN50131 grado 2

Cod. Rexel CMVEDOGSM4G
Cod. Produttore VEDOGSM4G
Cod. EAN 8023903412376

Informazioni principali

  • Tipo modulo: GSM card - plug
  • Tecnologia 2G: Si
  • Invio protocolli: SIA, Contact-ID (IP)
  • Tecnologia 4G: Si
  • Consumo stand-by: 36 mA
  • Consumo trasmissione: 80 mA
  • Banda frequenze: EGSM900, LTE FDD
  • Serie: VEDO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo espansione comunicazione GSM art. VEDOGSM4G permette l?invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS, delle e-mail sulla rete dati, l?invio di protocolli digitali e la sincronizzazione di data e ora. Abbinato alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite comunicatore vocale. Il modulo consente anche la connessione da app Comelit. Viene fornito con due antenne incluse.

Caratteristiche tecniche

percorso radio alternativo (GSM)

numero max. di ingressi

1

trasmissione vocale (AWAG)

Serie Vedo - Scheda comunicatore 4G plug-in, chiamate/SMS/email, connessione Cloud, 2 antenne incluse, EN50131 grado 2