› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Modulo isolatore bus, protezione guasti e sabotaggi, EN50131 grado 2

Cod. Rexel CMVEDOISO
Cod. Produttore VEDOISO
Cod. EAN 8023903292817

Informazioni principali

  • Tipo modulo: Aislatore su bus
  • Connessioni bus: RS485
  • Collegamento sistema: Serie Vedo
  • Velocità trasmissione: 38400 bit/s
  • Isolamento guasti: Si
  • Rigenerazione bus: Si
  • Dimensioni (HxLxP): 56x53x19 mm
  • Serie: Vedo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo isolatore su bus centrali serie Vedo. Permette la protezione da guasti e sabotaggi. EN50131 grado 2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Serie Vedo - Modulo isolatore bus, protezione guasti e sabotaggi, EN50131 grado 2