Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMVEDO8I8O
Cod. Produttore
VEDO8I8O
Cod. EAN
8023903292800

Informazioni di prodotto

MODULO 8 IN/8 OUT LOGICHE, CASE PLASTICO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Espansione per centrali serie Vedo, 8 ingressi, liberamente configurabili come NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, o 8 uscite open collector (100 mA max). Alloggiato in contenitore plastico antifiamma colore bianco RAL9003 completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. E' possibile alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH. Dimensioni (L x H x P)126 x 80 x 32 mm. EN50131 grado 2

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

Modulo espansione 8 ingressi/8 uscite logiche configurabili per centrali Vedo, contenitore plastico antifiamma, grado sicurezza EN50131 grado 2