› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Kit centrale VEDO34 + sirena + tastiera LCD + 2 sensori INDT + 2 staffe orientabili + 4 contatti magnetici da incasso

Cod. Rexel CMKITVEDO34KB
Cod. Produttore KITVEDO34KB
Cod. EAN 8023903459425

Informazioni principali

  • Serie: VEDO
  • Tensione alimentazione: 12.8-15 VDC
  • Zone espandibili: 8 a 34
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Portata sensori: 12 m, 90°
  • Pressione sirena: 103 dB(A) @ 1m
  • Grado protezione sirena: IP34, IK08
  • Dimensioni centrale: 260x280x80 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antintrusione con centrale VEDO 34 composto da: n? 1 art. VEDO34 - centrale VEDO 34 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n? 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n? 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n? 2 art. INDT- sensore doppia tecnologia, 12m, 90?, n? 2 art. INBRK - staffa orientabile per sensori serie inpro, n? 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.
Serie Vedo - Kit centrale VEDO34 + sirena + tastiera LCD + 2 sensori INDT + 2 staffe orientabili + 4 contatti magnetici da incasso