› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Kit centrale VEDO34 + sirena esterna + tastiera LCD + 2 sensori DT + 4 contatti magnetici

Cod. Rexel CMKITVEDO34K
Cod. Produttore KITVEDO34K
Cod. EAN 8023903415599

Informazioni principali

  • Serie: VEDO
  • Tensione alimentazione: 12.8÷15 VDC
  • Zone espandibili: 8 a 34
  • Ingressi a bordo: 8
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Protezione tamper: Sì
  • Temperatura funzionamento: -10 ÷ 55 °C
  • Dimensioni centrale (LxHxP): 255x275x75 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antintrusione con centrale VEDO 34 composto da: n? 1 art. VEDO34 - centrale VEDO 34 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n? 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n? 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n? 2 art. DT015A - sensore doppia tecnologia, 15m, 90?, n? 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

280 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

34

numero di gruppi di sabotaggio

34

memoria di eventi

Serie Vedo - Kit centrale VEDO34 + sirena esterna + tastiera LCD + 2 sensori DT + 4 contatti magnetici