› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Kit centrale VEDO10 + sirena + tastiera LCD + 2 sensori INDT + 2 staffe + 4 contatti

Cod. Rexel CMKITVEDO10KB
Cod. Produttore KITVEDO10KB
Cod. EAN 8023903459401

Informazioni principali

  • Serie: VEDO
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC
  • Zone ingresso: 8 espandibili a 18
  • Portata sensore: 12m, angolo 90°
  • Pressione sirena: 103 dB a 1m
  • Grado protezione sirena: IP34, IK08
  • Dimensioni centrale: 260x280x80 mm
  • Certificazione: EN50131 grado 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antintrusione con centrale VEDO 10 composto da: n? 1 art. VEDO10 - centrale VEDO 10 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n? 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n? 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n? 2 art. INDT- sensore doppia tecnologia, 12m, 90?, n? 2 art. INBRK - staffa orientabile per sensori serie inpro, n? 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.
Serie Vedo - Kit centrale VEDO10 + sirena + tastiera LCD + 2 sensori INDT + 2 staffe + 4 contatti