› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Kit centrale VEDO10 + sirena esterna + tastiera LCD + 2 sensori DT + 4 contatti magnetici

Cod. Rexel CMKITVEDO10K
Cod. Produttore KITVEDO10K
Cod. EAN 8023903415582

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 10÷15 VDC
  • Corrente max assorbita: 80 mA
  • Grado protezione sirena: IP34, IK08
  • Portata sensore doppia tecnologia: 15m, 90°
  • Dimensioni centrale: 260x280x80 mm
  • Numero ingressi centrale: 8 espandibili a 18
  • Programmi inserimento: 8 scenari
  • Serie: VEDO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antintrusione con centrale VEDO 10 composto da: n? 1 art. VEDO10 - centrale VEDO 10 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n? 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n? 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n? 2 art. DT015A - sensore doppia tecnologia, 15m, 90?, n? 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.

Caratteristiche tecniche

larghezza

310 mm

altezza

230 mm

profondità

60 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

10

numero di gruppi di sabotaggio

10

memoria di eventi

Serie Vedo - Kit centrale VEDO10 + sirena esterna + tastiera LCD + 2 sensori DT + 4 contatti magnetici