› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Kit centrale Vedo 34 + sirena esterna + tastiera LCD + 2 sensori DT + 4 contatti magnetici

Cod. Rexel CMKITVEDO34EN
Cod. Produttore KITVEDO34EN
Cod. EAN 8023903306866

Informazioni principali

  • Serie: Vedo
  • Tensione alimentazione: 10÷15 VDC
  • Zone espandibili: 8 a 34
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Alimentatore: 2.5A switching
  • Comunicazione: RS485, PSTN
  • Dimensioni centrale: 260x280x80 mm
  • Normativa: EN50131 grado 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 n? 1 art. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A n? 1 art. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO n? 1 art. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO n? 2 art. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY n? 4 art. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

Caratteristiche tecniche

larghezza

391 mm

altezza

356 mm

profondità

280 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

36

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

36

numero di gruppi di segnalazione

34

numero di gruppi di sabotaggio

34

memoria di eventi

selettore integrato

Serie Vedo - Kit centrale Vedo 34 + sirena esterna + tastiera LCD + 2 sensori DT + 4 contatti magnetici