› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Centrale 8 zone espandibili a 18, box plastico, alimentazione 2.5A, PSTN, 2 aree, EN50131 grado 2

Cod. Rexel CMVEDO10
Cod. Produttore VEDO10
Cod. EAN 8023903292428

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100÷240 VAC
  • Corrente alimentatore: 2,5 A
  • Ingressi totali: 8 espandibili a 18
  • Zone radio: 8
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Dimensioni (LxHxP): 260x280x80 mm
  • Normativa: EN50131 grado 2
  • Serie: Vedo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 2 lettori di prossimita, 2 tastiere Safe Key, 1 Safe Touch, 1 Planux/Mini Touch Manager ed 1 ricevitore radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

80 mm

profondità

280 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

7

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

7

numero di gruppi di segnalazione

18

numero di gruppi di sabotaggio

18

memoria di eventi

Serie Vedo - Centrale 8 zone espandibili a 18, box plastico, alimentazione 2.5A, PSTN, 2 aree, EN50131 grado 2