› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 68, box plastico, alim. 2.5A, 136 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2

Cod. Rexel CMVEDO68
Cod. Produttore VEDO68
Cod. EAN 8023903292459

Informazioni principali

  • Serie: Vedo
  • Zone espandibili: 8 a 68
  • Funzione double: Sì, fino a 136 zone
  • Alimentazione: 100-240 VAC, 2.5A
  • Uscite relè: 1 (3A@24VDC)
  • Dimensioni (LxHxP): 260x280x80 mm
  • Normativa: EN50131 grado 2
  • Programmazione: USB, LAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 2.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone filari o radio, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 12 espansioni IN/OUT, 8 lettori di prossimita, 8 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 8 supervisori domotici e 3 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

80 mm

profondità

280 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

50

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

50

numero di gruppi di segnalazione

68

numero di gruppi di sabotaggio

68

memoria di eventi

Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 68, box plastico, alim. 2.5A, 136 zone double, 8 aree, EN50131 grado 2