› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 200, box metallico, alim. 5A, 400 zone double, 16 aree

Cod. Rexel CMVEDO200M
Cod. Produttore VEDO200M
Cod. EAN 8023903309089

Informazioni principali

  • Ingressi bordo: 8
  • Zone espandibili: 200 filari/radio
  • Funzione double: fino a 400 zone
  • Uscite relè/open collector: 1/2
  • Alimentatore: 5A switching
  • Dimensioni (LxHxP): 315x440x95 mm
  • Serie: Vedo
  • Bus seriale: RS485

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di allarme serie Vedo in contenitore metallico da parete con alimentatore switching da 5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 400 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS 485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita rele e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 16 aree con 32 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 50 espansioni IN /OUT, 16 lettori di prossimita, 16 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 8 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l?uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO , singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. Compatibilita con il portale di gestione impianti Mycomelit.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

altezza

275 mm

profondità

75 mm

Tensione d'esercizio

230 V

adatto a bus

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

200

numero di gruppi di sabotaggio

200

numero di gruppi di tracimazione

200

memoria di eventi

selettore integrato

Serie Vedo - Centrale 8 zone esp. 200, box metallico, alim. 5A, 400 zone double, 16 aree