Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3161/3A
Cod. Produttore
3161/3A
Cod. EAN
8023903131611

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Telaio da parete 3 moduli, grigio acciaio, 143x367x18mm
Descrizione del produttore: 3 moduli. Dimensioni 143x367x18 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

143 mm

altezza

367 mm

profondità

18 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Altro

Produttore

Serie Vandalcom - Telaio da parete 3 moduli, grigio acciaio, 143x367x18mm