Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3160/2
Cod. Produttore
3160/2
Cod. EAN
8023903029857

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Scatola da incasso per pulsantiera 2 moduli, 130x242x58mm
Descrizione del produttore: 2 moduli. Dimensioni 130x242x58 mm

tipo di montaggio

Orizzontale/verticale

larghezza

130 mm

altezza

242 mm

profondità

58 mm

accoppiabile

materiale

Plastica

Produttore

Serie Vandalcom - Scatola da incasso per pulsantiera 2 moduli, 130x242x58mm