Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3064S
Cod. Produttore
3064S
Cod. EAN
8023903282030

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Modulo 4 pulsanti, doppia piastra acciaio inox 316 2,5mm
Descrizione del produttore: Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di 4 pulsanti. Dimensioni 106x106x30 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

106 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

106 mm

profondità

30 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

4

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo 4 pulsanti, doppia piastra acciaio inox 316 2,5mm