Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3159/1
Cod. Produttore
3159/1
Cod. EAN
8023903131543

Informazioni di prodotto

Serie Vandalcom - Custodia da parete acciaio inox 1 modulo
Descrizione del produttore: custodia da parete in acciaio inox serie vandalcom

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

142 mm

altezza

142 mm

profondità

58 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Vandalcom - Custodia da parete acciaio inox 1 modulo