› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Serie Ultra - Modulo pulsanti, predisposto 4/8 chiamate, retroilluminazione bianca, sensore crepuscolare

Cod. Rexel CMUT9200
Cod. Produttore UT9200
Cod. EAN 8023903400038

Informazioni principali

  • Tipo: Modulare
  • Dimensioni (LxHxP): 100x90x35 mm
  • Alimentazione: 33VDC
  • Numero pulsanti: 8 meccanici
  • Colore retroilluminazione: Bianca
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: Ultra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo pulsanti di chiamata per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Predisposto per 8 pulsanti di chiamata realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Da completare con 4 pulsanti singoli art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 chiamate), 4 pulsanti doppi art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 chiamate) o con tappi art. UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

larghezza

100 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

90 mm

profondità

35 mm

Numero di pulsanti per chiamata

8

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

8

Serie Ultra - Modulo pulsanti, predisposto 4/8 chiamate, retroilluminazione bianca, sensore crepuscolare
€ 110,57 x 1 pz.
(pz.)