Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CMUT9000T
Cod. Produttore
UT9000T
Cod. EAN
8023903419269

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Kit base impianto video Touch 5" capacitivo, sistema Simplebus 2, personalizzabile
Descrizione del produttore: Kit base impianto con pulsantiera audio/video da incasso con modulo Touch screen da 5? serie Ultra per sistema Simplebus 2. Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare con campo visivo di 120? orizzontale e 90? verticale. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilita, con vetro antisfondamento e tema selezionabile nero o bianco. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l?utente conoscendo il codice. Funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. E? possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attivita commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi, di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit e di connessione Bluetooth. Composta da modulo audio/video art. UT2020, modulo Touch art. UT9270, tappo full metal di colore silver art. UT9221M, telaio da incasso art. UT9163, scatola da incasso art. 3110/3A e alimentatore art. 1210A. Sporgenza dalla parete di 10mm. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 317.5 x 55mm.

Con funzione memoria

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

Colore del posto esterno

Nero

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

120 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

1

Con funzione giorno/notte

Produttore

Serie Ultra - Kit base impianto video Touch 5" capacitivo, sistema Simplebus 2, personalizzabile