Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3649/3
Cod. Produttore
3649/3
Cod. EAN
8023903147827

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Custodia inclinazione 45? pulsantiera 3 moduli, 183x354x100mm
Descrizione del produttore: Custodia per inclinazione a 45? per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da incasso, 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 183 x 354 x 100mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

183 mm

altezza

354 mm

profondità

100 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Custodia inclinazione 45° pulsantiera 3 moduli, 183x354x100mm