Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3649/1
Cod. Produttore
3649/1
Cod. EAN
8023903147803

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Custodia inclinazione 45? pulsantiera 1 modulo, 183x130x100mm
Descrizione del produttore: Custodia per inclinazione a 45? per pulsantiere Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da incasso, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 183 x 130 x 100mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

183 mm

altezza

130 mm

profondità

100 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Custodia inclinazione 45° pulsantiera 1 modulo, 183x130x100mm