Prodotti /

Cod. Rexel
CMUT9176
Cod. Produttore
UT9176
Cod. EAN
8023903399783

Informazioni di prodotto

Serie Ultra - Custodia da parete 2x3 moduli (6 moduli) silver RAL9006, cavo incluso
Descrizione del produttore: Custodia da parete 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati e in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 221 x 289 x 35mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

221 mm

altezza

289 mm

profondità

35 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Custodia da parete 2x3 moduli (6 moduli) silver RAL9006, cavo incluso