Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM31141
Cod. Produttore
31141
Cod. EAN
8023903218114

Informazioni di prodotto

CORNICE FILO MURO 1 MODULO PER PULSANTIERE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Cornice in alluminio naturale anodizzato 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 149 x 149 x 3mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

149 mm

altezza

149 mm

profondità

3 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ultra - Cornice filo muro alluminio anodizzato 1 modulo, 149x149x3mm