Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM2638
Cod. Produttore
2638
Cod. EAN
8023903179019

Informazioni di prodotto

Serie Style - Citofono, sistema Simplebus 2, chiamata elettronica, privacy, apriporta
Descrizione del produttore: Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, segreto di conversazione, privacy, pulsante apriporta e pulsante supplementare per chiamata centralino o libero (C/N.O.). Il secondo pulsante, mediante jumper di selezione, puo essere utilizzato per comando attuatore art. 1256. Consente la gestione della chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video Simplebus 2. Corredato del morsetto art. 1214/2C. In questo modello non sono possibili aggiunte di pulsanti o led supplementari.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

215 mm

profondità

58 mm

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Produttore

Serie Style - Citofono, sistema Simplebus 2, chiamata elettronica, privacy, apriporta