Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM2622
Cod. Produttore
2622
Cod. EAN
8023903176568

Informazioni di prodotto

Serie Style - Citofono cablaggio semplificato, chiamata elettronica, privacy, apriporta
Descrizione del produttore: Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata e privacy, segreto di conversazione, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. In questo modello non sono possibili aggiunte di pulsanti o led supplementari. Dimensioni: 95x215x58 mm .

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

215 mm

profondità

58 mm

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Produttore

Serie Style - Citofono cablaggio semplificato, chiamata elettronica, privacy, apriporta