› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori Full HD 1080p, ottica varifocale 2.8-12mm, IR 40m, contenitore waterproof IP66

Cod. Rexel CMAHBCAMS02VA
Cod. Produttore AHBCAMS02VA
Cod. EAN 8023903390506

Informazioni principali

  • Risoluzione: Full-HD 1080p
  • Ottica: Varifocal 2.8-12 mm
  • Illuminatori IR: 4 led, portata 40 m
  • Protezione: IP66 waterproof
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Assorbimento max: 8.4 W
  • Dimensioni (HxLxP): 90x90x250 mm
  • Serie: Smart

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8?12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

90 mm

profondità

250 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8,4 W

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Analogico

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

32 ... 94 GRADO

Angolo di osservazione verticale

18 ... 50 GRADO

Serie Smart - Telecamera AHD bullet a colori Full HD 1080p, ottica varifocale 2.8-12mm, IR 40m, contenitore waterproof IP66