› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit IP, NVR IPNVR008S05PA + 2 telecamere IPBCAMS02ZA + accessori

Cod. Rexel CMIPKIT008S02PA
Cod. Produttore IPKIT008S02PA
Cod. EAN 8023903394733

Informazioni principali

  • Ingressi video: 9 (5MP, 8PoE)
  • Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA, 1920x1080@60Hz
  • Compressione video: H.264 / H.265+
  • Capacità HDD: 1TB (max 8TB)
  • Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS
  • Zoom ottico telecamera: 2.8 - 12 mm varifocale
  • Protezione IP: IP66
  • Serie: Smart Serie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit IP composto da n? 1 art. IPNVR008S05PA, n? 2 telecamere art. IPBCAMS02ZA e accessori

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Smart - Kit IP, NVR IPNVR008S05PA + 2 telecamere IPBCAMS02ZA + accessori