› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit AHD, DVR AHDVR008S02 + 2 telecamere AHBCAMS02ZA + 2 alimentatori 43082 + accessori

Cod. Rexel CMAHKIT008S02A
Cod. Produttore AHKIT008S02A
Cod. EAN 8023903394696

Informazioni principali

  • Ingressi video: 8 BNC / 16 IP (4K max)
  • Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA
  • Compressione video: H.264 / H.265+
  • Hard disk fornito: 1TB (max 8TB)
  • Alimentazione: 100÷240 VAC, 12 VDC
  • Dimensioni DVR (HxLxP): 43x215x260 mm
  • Telecamera: 2MP, zoom 5x, IR 40m, IP66
  • Serie: AHDVR008S02A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit e composto da n? 1 art. AHDVR008S02, n? 2 art. AHBCAMS02ZA, n? 2 art. 43082, n? 1 art. 43500B.

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Analogico

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Smart - Kit AHD, DVR AHDVR008S02 + 2 telecamere AHBCAMS02ZA + 2 alimentatori 43082 + accessori