Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMHUB32LCD
Cod. Produttore
HUB32LCD
Cod. EAN
8023903357684

Informazioni di prodotto

CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24La centrale antintrusione wireless, Secur Hub consente di monitorare fino a 32 zone wireless. Il numero totale di zone pu? salire fino a 96 se vengono utilizzati gli ingressi ausiliari dei contatti magnetici. HUB32LCD offre interfacce Wi-Fi e LAN integrate, moduli 2G e 4G opzionali, programmazione da USB, LAN e Cloud. Pu? gestire fino a 32 utenti diversi e 32 radiocomandi bidirezionali e 4 aree. La centrale viene fornita con due staffe incluse: una a filo-muro ed una rialzata che permette l?ingresso cavi laterale. Una base da tavolo, opzionale, estende ulteriormente la flessibilit? del posizionamento. HUB32LCD ? munita di tastiera Capsense retroilluminata ma ? possibile scegliere di spegnerla completamente quando il sistema ? a riposo. Uno speaker ed un microfono integrati permettono la comunicazione audio bi-direzionale tra un telefono e gli ambienti monitorati. Due uscite e due ingressi filari sono a bordo e disponibili direttamente sulla staffa. E' compatibile con il portale di gestione impianti MyComelit

larghezza

150 mm

altezza

230 mm

profondità

31 mm

Tensione d'esercizio

230 V

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

32

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

32

numero di gruppi di segnalazione

32

numero di gruppi di sabotaggio

32

numero di gruppi di tracimazione

32

memoria di eventi

Produttore

Serie Secur Hub - Centrale wireless 32 zone esp. 96, Wi-Fi e LAN, 4 aree, tastiera Capsense