Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Oro
larghezza
135 mm
altezza
293 mm
profondità
55 mm
profondità di incasso
Altezza della parte incassata
227 mm
con copertura
modo di funzionamento
Pulsante
larghezza di montaggio
115 mm
Numero di pulsanti per chiamata
3
tecnica di installazione
Indipendente dal sistema
Con targa portanome
resistenza agli urti
IK08
larghezza piastra frontale
altezza piastra frontale
grado di protezione (IP)
IP54
Materiale frontale
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te