Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMQA9213
Cod. Produttore
QA9213
Cod. EAN
8023903413236

Informazioni di prodotto

Serie Quadra - Pulsante ampio per pulsantiera, confezione 1 pezzo
Descrizione del produttore: Pulsante ampio da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra. Confezione da 1 pezzo.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

57 mm

altezza

53 mm

profondità

5 mm

numero di unità

1

materiale

Plastica

Produttore

Serie Quadra - Pulsante ampio per pulsantiera, confezione 1 pezzo