Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
larghezza
95 mm
funzione
Ampliare
altezza
195 mm
profondità
28 mm
tecnica di installazione
2 fili
materiale
Alluminio
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te