Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CM4793MC
Cod. Produttore
4793MC
Cod. EAN
8023903361032

Informazioni di prodotto

Serie Quadra - Mascherina corten per pulsantiera a pulsanti meccanici
Descrizione del produttore: Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

95 mm

funzione

Ampliare

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Alluminio

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Serie Quadra - Mascherina corten per pulsantiera a pulsanti meccanici