Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMQA9211
Cod. Produttore
QA9211
Cod. EAN
8023903413229

Informazioni di prodotto

Serie Quadra - 4 pulsanti singoli per pulsantiera, confezione 4 pezzi
Descrizione del produttore: Pulsante singolo da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra. Confezione da 4 pezzi.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

57 mm

altezza

53 mm

profondità

5 mm

numero di unità

4

materiale

Plastica

Produttore

Serie Quadra - 4 pulsanti singoli per pulsantiera, confezione 4 pezzi