Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMQA9210
Cod. Produttore
QA9210
Cod. EAN
8023903413212

Informazioni di prodotto

Serie Quadra - 2 pulsanti doppia altezza per pulsantiera, confezione 2 pezzi
Descrizione del produttore: Pulsante doppia altezza da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra. Confezione da 2 pezzi.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

57 mm

altezza

53 mm

profondità

5 mm

numero di unità

2

materiale

Plastica

Produttore

Serie Quadra - 2 pulsanti doppia altezza per pulsantiera, confezione 2 pezzi