Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3323/6
Cod. Produttore
3323/6
Cod. EAN
8023903118698

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Modulo 6 pulsanti, sistema Simplebus
Descrizione del produttore: Moduli pulsanti di chiamata, 6 pulsanti. Dimensioni 112x89,5x40 mm

colore

Bianco

larghezza

112 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

89,5 mm

profondità

40 mm

Numero di pulsanti per chiamata

6

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Powercom - Modulo 6 pulsanti, sistema Simplebus