Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1601
Cod. Produttore
1601
Cod. EAN
8023903118469

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Gruppo audio per cablaggio semplificato, doppio amplificatore, altoparlante stagno, microfono electret
Descrizione del produttore: Portiere citofonico per cablaggio semplificato con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm .

colore

Bianco

larghezza

108 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

55 mm

profondità

35 mm

Tensione d'esercizio

12 V

tecnica di installazione

Sistema 1+n

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC

Sistema d'immagine

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Powercom - Gruppo audio per cablaggio semplificato, doppio amplificatore, altoparlante stagno, microfono electret