Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3316/9
Cod. Produttore
3316/9
Cod. EAN
8023903121292

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 9 moduli, 375x303x32,5mm
Descrizione del produttore: Dimensioni 375x303x32,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

303 mm

profondità

32,5 mm

numero di unità

9

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 9 moduli, 375x303x32,5mm