Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3316/6
Cod. Produttore
3316/6
Cod. EAN
8023903121285

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 6 moduli, 249x303x32,5mm
Descrizione del produttore: Dimensioni 249x303x32,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

249 mm

altezza

303 mm

profondità

32,5 mm

numero di unità

6

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 6 moduli, 249x303x32,5mm