Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3316/4L
Cod. Produttore
3316/4L
Cod. EAN
8023903204117

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 4 moduli lineari, 123x393x32,5mm
Descrizione del produttore: Dimensioni 123x393x32,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

123 mm

altezza

393 mm

profondità

32,5 mm

numero di unità

4

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 4 moduli lineari, 123x393x32,5mm