Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3316/4
Cod. Produttore
3316/4
Cod. EAN
8023903121278

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 4 moduli, 249x213x32,5mm
Descrizione del produttore: Dimensioni 249x213x32,5mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

249 mm

altezza

213 mm

profondità

32,5 mm

numero di unità

4

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 4 moduli, 249x213x32,5mm